Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-81420675 Herst.-Nr.: 1100-81 EAN/GTIN: 4012473110069 |
| | |
|
| | |
| HAN Schubladenbox SMART-BOX plus ALLISON, apricot orange mit 2 Schüben & Utensilienbox, aus ABS-Kunststoff, stapelbar Schübe mit entnehmbarer Zwischenwand, Gummifüße, Kabelhalter im Bodenrahmen, Maße: (B)260 x (T)195 x (H)190 mm, Farbe Gehäuse: snow white / Schubladen & Box: apricot orange (1100-81) Innenmaße Schublade: (B)235 x (T)160 - 180 x (H)50 mm Auslaufartikel: Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht. Eine Nachlieferung ist nicht möglich. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 14,05* | € 20,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,89* | € 21,36* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 19,88* | € 27,38* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,36* | € 36,96* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,36* | € 36,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|