Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Kraft-Magnet mit Griffknopf, 65 mm, Haftkraft: 12 kg (8025052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Kraft-Magnet mit Griffknopf, 65 mm, Haftkraft: 12 kg (8025052)
MAUL Kraft-Magnet mit Griffknopf, 65 mm, Haftkraft: 12 kg (8025052)
Artikel-Nr.:
     505-8025052
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6155096
EAN/GTIN:
     4002390054904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffmagnet
Turmmagnete
Haft-Magnet
Haftmagnet
MAUL Kraft-Magnet mit Griffknopf, 65 mm, Haftkraft: 12 kg
silber / schwarz, Durchmesser: 51 mm / Höhe: 24 mm,
Gehäuse aus Stahl, Knopf aus stabilem Kunststoff
(6155096)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Hakenmagnet, Knopf Magnet, Knopfmagnet, Kraftmagnet, Rundmagnet, maul haftmagnet rund schwarz, rundmagnet, rundmagnet schwarz, Haftmagnete & Magnetstreifen, Hakenmagnete
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,008*
€ 6,728*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,20*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 4,91*
€ 7,58*
1
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,68*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 6,02*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.