Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tecno Multifunktionspapier speed, A4, 80 g/qm, weiß (8015001)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tecno Multifunktionspapier speed, A4, 80 g/qm, weiß (8015001)
tecno Multifunktionspapier speed, A4, 80 g/qm, weiß (8015001)
Artikel-Nr.:
     505-8015001
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011521
EAN/GTIN:
     4011211075615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno Multifunktionspapier speed, A4, 80 g/qm, weiß
blanko, für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer,
für Hochgeschwindigkeits-Schwarz-Weiß-Druck,
Weißegrad: 146, Opazität: 92%,

(2100011521/88321495)

Tintenstrahldrucker-Papier
Laserdrucker-Papier
Kopier-Papier

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,90*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 4,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011521
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.