Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inapa Inkjet-Plotterrolle, 914 mm x 30 m, weiß, matt (8009180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inapa Inkjet-Plotterrolle, 914 mm x 30 m, weiß, matt (8009180)
Inapa Inkjet-Plotterrolle, 914 mm x 30 m, weiß, matt (8009180)
Artikel-Nr.:
     505-8009180
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4100000013
EAN/GTIN:
     7318761086892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Inapa Inkjet-Plotterrolle, 914 mm x 30 m, weiß, matt
Inkjet-Plotterrolle DigitalJet Matt, 120 g/qm, einseitig
matt gestrichen, holzfrei, Kerndurchmesser: 51 mm
Inhalt: 1 Rolle
(88102056 / 4100000013)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 120g/m² 914mm x 30m, inkjetpapierrolle inapa, großformatpapier gestrichen, Rollenpapiere, Plotterrollen, Inkjet weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papyrus
88102054
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.