Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Sitzhocker "Sitness 5", blau (76500244)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Sitzhocker "Sitness 5", blau (76500244)
Topstar Sitzhocker "Sitness 5", blau (76500244)
Artikel-Nr.:
     505-76500244
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71450 BB6
EAN/GTIN:
     4014296704722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballhocker
topstar ballhocker
Topstar Sitzhocker "Sitness 5", blau
Bezug: 100 % Polyester, Sitzhöhe: 550 mm, Sitzdurchmesser:
450 mm, mit 3D-Netzstoff, durch Luftdruckregulierung an das
Körpergewicht anpassbar, stabile Standfüße aus verchromtem
Leichtmetall, Tragkraft: 110 kg, inkl. Luftpumpe
(71450 BB6)

Sitzempfehlung max. 4 Stunden, max. Nutzergröße: 1,92 m,

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stühle & Hocker, Sitzhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 139,95*
€ 175,36*
Frei Haus
ab € 154,90*
€ 192,10*
€ 4,95*
ab € 160,63*
€ 197,84*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
71450 BB4 ORANGE
ab € 140,71*
Sonstiges
Topstar
71450 BB2 ROT
ab € 139,41*
Sonstiges
Topstar
71450 BB0 SCHWARZ
ab € 139,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.