Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Garderobenständer "FESTIVAL", Höhe: 1.870 mm, weiß (74800205)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Garderobenständer "FESTIVAL", Höhe: 1.870 mm, weiß (74800205)
ALBA Garderobenständer "FESTIVAL", Höhe: 1.870 mm, weiß (74800205)
Artikel-Nr.:
     505-74800205
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMFESTW BC
EAN/GTIN:
     3129710017065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
ALBA Garderobenständer "FESTIVAL", Höhe: 1.870 mm, weiß
5 Haken aus hellem Holz, mit Schirmständer, Standfuß
Durchmesser: 350 mm, Gewicht: 5,9 kg, Standrohr: 38 mm
(PMFESTW BC)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMFESTW N
ab € 67,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.