Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Garderobenständer "WAVE2", (H): 1.740 mm, silber (74800118)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Garderobenständer "WAVE2", (H): 1.740 mm, silber (74800118)
ALBA Garderobenständer "WAVE2", (H): 1.740 mm, silber (74800118)
Artikel-Nr.:
     505-74800118
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMWAVE2
EAN/GTIN:
     3129710013005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
ALBA Garderobenständer "WAVE2", (H): 1.740 mm, silber
mit 6 Kleiderbügeln aus Metall mit Holzapplikationen,
mit Schirmständer, mit 5 kg Sockel, mit
Wasserauffangbehälter, Durchmesser: 355 mm, Gewicht: 8,4 kg,
Farbe: silber / schwarz, aus Stahl
(PMWAVE2)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.