Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA Garderobenständer "WAVE", (H): 1.740 mm, silber/buche (74800117)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Garderobenständer "WAVE", (H): 1.740 mm, silber/buche (74800117)
ALBA Garderobenständer "WAVE", (H): 1.740 mm, silber/buche (74800117)
Artikel-Nr.:
     505-74800117
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMWAVE
EAN/GTIN:
     3129710006311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
ALBA Garderobenständer "WAVE", (H): 1.740 mm, silber/buche
mit 6 Kleiderbügeln aus Metall mit Holzapplikationen, 4
Haken für Taschen, mit Schirmständer, mit 5 kg Sockel, mit
Wasserbehälter, Durchmesser: 355 mm, Gewicht: 8,4 kg
(PMWAVE)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.