Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW 3-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, grau (74600876)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW 3-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, grau (74600876)
PAPERFLOW 3-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, grau (74600876)
Artikel-Nr.:
     505-74600876
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     LC3PC.01.14
EAN/GTIN:
     3660141954814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
PAPERFLOW 3-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, grau
Gestell aus schwarz lackierter Massivholz Buche, mit 15
mm Spanplatte, Bezug aus Kunstleder (520 g/qm):
79% PVC, 21% PES, Polsterfüllung aus Polyurethanschaum,
Sitzhöhe: 430 mm, Maße: (B)1.760 x (T)815 x (H)830 mm
(LC3PC.01.14)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sitzgarnitur grau, lederbank, paperflow sofa, Wohnzimmer-Möbel, Sofas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 742,22*
€ 877,87*
Frei Haus
ab € 740,67*
€ 877,87*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,87*
€ 1.044,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,66*
€ 1.031,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 860,58*
€ 1.024,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,46*
€ 977,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 818,55*
€ 974,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,04*
€ 947,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,22*
€ 883,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
LC3PC.01.01
ab € 736,46*
Sonstiges
Paperflow
LC3PC.01.05
ab € 740,84*
Sonstiges
Paperflow
LC3PC.01.06
ab € 739,95*
Sonstiges
Paperflow
LC3PC.01.08
ab € 740,16*
Sonstiges
Paperflow
LC3PC.01.13
ab € 735,98*
Sonstiges
Paperflow
LC3PC.01.18
ab € 737,85*
Sonstiges
Paperflow
LC3PC.01.19
ab € 741,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.