Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Stoffbezug, grau (74600822)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Stoffbezug, grau (74600822)
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Stoffbezug, grau (74600822)
Artikel-Nr.:
     505-74600822
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     LC2PT.01.14
EAN/GTIN:
     3660141954258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Stoffbezug, grau
Gestell aus schwarz lackierter Massivholz Buche, mit 15
mm Spanplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester (370 g/qm),
Polsterfüllung aus Polyurethanschaum, Sitzhöhe: 430 mm,
Maße: (B)1.240 x (T)815 x (H)830 mm
(LC2PT.01.14)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sitzgarnitur grau, lederbank, paperflow sofa, Wohnzimmer-Möbel, Sofas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 562,45*
€ 675,17*
Frei Haus
ab € 556,27*
€ 675,18*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,17*
€ 803,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,63*
€ 792,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 662,68*
€ 788,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,04*
€ 759,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 635,21*
€ 755,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,07*
€ 724,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,45*
€ 669,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
LC2PT.01.06
ab € 558,98*
Sonstiges
Paperflow
LC2PT.01.08
ab € 555,76*
Sonstiges
Paperflow
LC2PT.01.12
ab € 556,96*
Sonstiges
Paperflow
LC2PT.01.16
ab € 558,20*
Sonstiges
Paperflow
LC2PT.01.20
ab € 556,52*
Sonstiges
Paperflow
LC2PT.01.27
ab € 558,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.