| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600712 Herst.-Nr.: PFNEST.01.06 EAN/GTIN: 3660141955910 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Hocker NEST, rund, Stoffbezug: blau Gestell aus schwarzem pulverbeschichtetem Stahl, mit Schutz- kappen, mit Hartfaserplatte, Stoffbezug aus 100% Polyester, Polsterfüllung aus Polyurethanschaum, Sitzhöhe: 490 mm, Durchmesser: 350 mm, Tragkraft: 120 kg, Lieferung montiert (PFNEST.01.06) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,14* | € 122,88* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 94,53* | € 122,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,99* | € 165,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|