Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Deko-Teppich "FENIX" Modell A, 1.600 x 2.300 mm (74600542)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAPERFLOW Deko-Teppich "FENIX" Modell A, 1.600 x 2.300 mm (74600542)
PAPERFLOW Deko-Teppich "FENIX" Modell A, 1.600 x 2.300 mm (74600542)
Artikel-Nr.:
     505-74600542
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TFEN160X230MA
EAN/GTIN:
     3660141914160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
PAPERFLOW Deko-Teppich "FENIX" Modell A, 1.600 x 2.300 mm
Florhöhe: 4 mm, Herstellungsart: maschinell gewebt,
Material: 100% Polypropylen, fusselt nicht,
UV-Schutzbehandlung, für Innen und Außen geeignet
(TFEN160X230MA)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: paperflow teppich, outdoor teppich, Teppiche, Hochfloor-Teppiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 95,25*
€ 131,75*
346 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 110,77*
€ 143,35*
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 217,35*
€ 261,94*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MC
ab € 95,70*
Ähnlich
Paperflow
TFEN160X230MD
ab € 75,35*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.02
ab € 136,90*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.06
ab € 134,17*
Ähnlich
Paperflow
FTBRI.01.11
ab € 136,78*
Ähnlich
Paperflow
74600543
ab € 75,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.