Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pavo Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 250 kg, schwarz (7300287)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pavo Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 250 kg, schwarz (7300287)
pavo Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 250 kg, schwarz (7300287)
Artikel-Nr.:
     505-7300287
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8037469
EAN/GTIN:
     8717448037469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
pavo Stahlrohr-Transportkarre, Tragkraft: 250 kg, schwarz
Schwerlastkarre aus Stahlrohr, mit aufblasbaren Rädern,
Reifendurchmesser: 250 mm, 1 feste Schaufel, 1 klappbare
Schaufel, grüne Kunststoff-Griffe
(8037469)

Maße ausgeklappt: (B)517 x (T)800 x (H)1.200 mm
Maße eingeklappt: (B)517 x (T)480 x (H)1.200 mm
feste Schaufel - Breite: 402 mm, Tiefe: 200 mm
klappbare Schaufel - Breite: 353 mm, Tiefe: 500 mm

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar, kistenkarre, pavo sackkarre, Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.