Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pavo Transportkarre, klappbar, Tragkraft: bis 200 kg (7300253)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pavo Transportkarre, klappbar, Tragkraft: bis 200 kg (7300253)
pavo Transportkarre, klappbar, Tragkraft: bis 200 kg (7300253)
Artikel-Nr.:
     505-7300253
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8005864
EAN/GTIN:
     8717448005864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
pavo Transportkarre, klappbar, Tragkraft: bis 200 kg
aus Aluminium, mit Einhand-Klappsystem, Gewicht: 13,10 kg,
Maße ausgeklappt: (B)620 x (T)615 x (H)1.350 mm,
Maße eingeklappt: (B)585 x (T)65 x (H)1.070 mm, mit Rollen,
und einklappbarer Schaufel, Farbe: schwarz / grau
(8005864)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar bis 200 kg, kistenkarre, sackkarre klappbar, Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.