| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71401395 Herst.-Nr.: 11043011 EAN/GTIN: 4044917444164 |
| | |
|
| | |
| kerkmann Schreibtisch PRIME mit Anbau, (B)1.600 mm,lichtgrau (B)1.600 x (T)800 x (H)750 mm, Anbauelement: (B)1.000 x (T)600 mm, Anbauelement rechts oder links montierbar, 4-Fuß- Gestell, Tischplattenstärke: 25 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, Bodenausgleichsfuß (11043011) 2 mm stoßfestes Kantenprofil, Tischplattenecke gerundet, Lieferung erfolgt zerlegt! Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Anbautisch, Schreibtisch Ansatzplatte, Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Schreibtische, Winkel-Schreibtische |
| | |
| |