Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Beistell-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, weiß (71401222)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Beistell-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, weiß (71401222)
kerkmann Beistell-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, weiß (71401222)
Artikel-Nr.:
     505-71401222
Herst.-Nr.:
     10388510
EAN/GTIN:
     4044917437630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
kerkmann Beistell-Schreibtisch Move 1, (B)1.000 mm, weiß
passend für Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell weiß, Tischplattenstärke:
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet,
Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)740 - 1.230 mm
(10388510)

mit 2 mm starker ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg,
Eurostecker, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 323,05*
€ 388,87*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 336,54*
€ 403,08*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,08*
€ 479,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,34*
€ 466,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,54*
€ 400,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 23,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.