Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 Premium mit Anbau (71401217)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 Premium mit Anbau (71401217)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 Premium mit Anbau (71401217)
Artikel-Nr.:
     505-71401217
Herst.-Nr.:
     10332411
EAN/GTIN:
     4044917437876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 Premium mit Anbau
Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)720-1.210 mm, mit Anbau-
element: (B)1.000 x (T)600 mm, elektrische Höheverstellung,
T-Fuß-Gestell silber, Tischplattenstärke: 25 mm, Arbeits-
platte melaminharzbeschichtet, Farbe: lichtgrau
(10332411)

mit 2 mm ABS Kante in silber, max. Belastbarkeit: 100 kg
Eurostecker
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 844,77*
€ 963,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 855,88*
€ 1.022,33*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,72*
€ 1.146,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,67*
€ 1.132,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 949,42*
€ 1.129,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 947,16*
€ 1.127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,32*
€ 1.079,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 904,07*
€ 1.075,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,00*
€ 1.053,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,77*
€ 1.005,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,31*
Zubehör
Widex Selection
11300210
ab € 37,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 34,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 47,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.