| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71400966 Herst.-Nr.: 11764882 EAN/GTIN: 4044917434097 |
| | |
|
| | |
| kerkmann Schreibtisch ARTLINE, (B)1.200 mm, mit Glasplatte (B)1.200 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, C-Fußgestell aus verchromtem Stahl-Fußgestell, Fußgestell- farbe: silber, 8 mm Tischplatte aus satiniertem Sicherheits- glas (ESG), mit Stellfüßen, Lieferung erfolgt zerlegt (11764882) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasschreibtisch, Glas-Tisch, Glastisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, glastisch 80x80 cm, feinschreiber, Schreibtische, Glas-Schreibtische, höhenverstellbar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 253,16* | € 312,95* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 270,16* | € 338,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 282,43* | € 366,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,24* | € 367,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,36* | € 375,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|