Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, graphit (71400740)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, graphit (71400740)
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, graphit (71400740)
Artikel-Nr.:
     505-71400740
Herst.-Nr.:
     114114.1
EAN/GTIN:
     4044917432178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, graphit
(B)1.950 x (T)800/1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
C-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(114114.1)

Freiformtisch, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 336,86*
€ 415,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 325,45*
€ 417,30*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,55*
€ 494,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,76*
€ 480,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11411312
ab € 150,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4110
ab € 219,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11411112
ab € 228,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11411212
ab € 254,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.