Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.200 mm, weiß (71400716)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.200 mm, weiß (71400716)
kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.200 mm, weiß (71400716)
Artikel-Nr.:
     505-71400716
Herst.-Nr.:
     11410010
EAN/GTIN:
     4044917431287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.200 mm, weiß
(B)1.200 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
C-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11410010)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch h720-1190xb1200xt800mm weiss, büroschreibtisch weiß, bürotisch, Schreibtische, Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 207,81*
€ 263,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 219,46*
€ 287,04*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,69*
€ 301,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019668
ab € 142,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4104.1
ab € 317,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019660
ab € 225,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019664
ab € 251,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3718
ab € 178,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.