| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71400623 Herst.-Nr.: 114514.1 EAN/GTIN: 4044917428010 |
| | |
|
| | |
| kerkmann Schreibtisch AVETO, (B)1.800 mm, weiß (B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, Bügel-Gestell aus Edelstahl, Fußgestellfarbe: silber, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal (114514.1) Lieferung erfolgt zerlegt Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Schreibtische, Schreibtische, höhenverstellbar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 373,20* | € 473,10* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 395,70* | € 476,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,30* | € 579,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|