Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)1.000 x (H)1.800 mm (71400492)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)1.000 x (H)1.800 mm (71400492)
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)1.000 x (H)1.800 mm (71400492)
Artikel-Nr.:
     505-71400492
Herst.-Nr.:
     51580411
EAN/GTIN:
     4044917180208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)1.000 x (H)1.800 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)1.800 mm
(51580411)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Standregal, fachboden stahl, standregal, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 245,10*
€ 308,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 239,50*
€ 311,02*
€ 4,95*
ab € 331,78*
€ 400,70*
Frei Haus
ab € 401,83*
€ 478,81*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,60*
€ 355,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 140,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 347,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5808
ab € 236,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5902
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.