Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regal AVETO, 4 Böden, (B)410 mm, weiß (71400286)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regal AVETO, 4 Böden, (B)410 mm, weiß (71400286)
kerkmann Regal AVETO, 4 Böden, (B)410 mm, weiß (71400286)
Artikel-Nr.:
     505-71400286
Herst.-Nr.:
     13453310
EAN/GTIN:
     4044917419490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regal AVETO, 4 Böden, (B)410 mm, weiß
5 Ordnerhöhen, Maße: (B)410 x (T)380 x (H)1.830 mm,
melaminharzbeschichteter E1 Gütespan, Stärke Korpus &
Fachboden: 19 mm, Stärke Rückwand: 3 mm, Seitenwangen mit
20 mm breiter Front-Zierleiste aus Edelstahl, mit Stellfüßen
(13453310)

kann auf Wunsch durch Türen in verschiedenen Dekors
ergänzt werden, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, Regale & Sideboards, Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 237,72*
€ 299,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 241,64*
€ 311,93*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4535
ab € 201,74*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4534
ab € 211,00*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4530
ab € 162,60*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4532
ab € 251,54*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455450
ab € 104,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 104,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 104,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 93,55*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 93,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4636
ab € 122,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4540
ab € 112,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463313
ab € 107,37*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463210
ab € 107,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.