Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regal AVETO, 1 Boden, (B)800 mm, weiß (71400280)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regal AVETO, 1 Boden, (B)800 mm, weiß (71400280)
kerkmann Regal AVETO, 1 Boden, (B)800 mm, weiß (71400280)
Artikel-Nr.:
     505-71400280
Herst.-Nr.:
     13453010
EAN/GTIN:
     4044917419438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regal AVETO, 1 Boden, (B)800 mm, weiß
2 Ordnerhöhen, Maße: (B)800 x (T)380 x (H)760 mm,
melaminharzbeschichteter E1 Gütespan, Stärke Korpus &
Fachboden: 19 mm, Stärke Rückwand: 3 mm, Seitenwangen mit
20 mm breiter Front-Zierleiste aus Edelstahl, mit Stellfüßen
(13453010)

kann auf Wunsch durch Türen in verschiedenen Dekors
ergänzt werden, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, Regale & Sideboards, Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 162,39*
€ 202,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 164,09*
€ 214,70*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4535
ab € 203,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4534
ab € 212,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4533
ab € 238,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4532
ab € 251,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455450
ab € 104,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 104,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 104,46*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 122,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 92,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 92,59*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4636
ab € 121,85*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4540
ab € 113,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463313
ab € 107,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463210
ab € 108,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.