Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 2, (B)1.600 mm, weiß (714001442)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 2, (B)1.600 mm, weiß (714001442)
kerkmann Schreibtisch Form 2, (B)1.600 mm, weiß (714001442)
Artikel-Nr.:
     505-714001442
Herst.-Nr.:
     11020610
EAN/GTIN:
     4044917442931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Schreibtisch Form 2, (B)1.600 mm, weiß
(B)1.600 x (T)800 x (H)700 - 820 mm, höhenverstellbar,
T-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11020610)

mit vertikalen Kabelschächten in den Tischbeinen,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,08*
€ 369,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,45*
€ 293,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 340,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11020450
ab € 222,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11020413
ab € 223,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11020455
ab € 223,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11020411
ab € 223,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11020410
ab € 221,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11021050
ab € 231,59*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11021013
ab € 231,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11021055
ab € 230,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11021011
ab € 231,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11021010
ab € 232,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11020650
ab € 247,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11020613
ab € 247,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11020655
ab € 246,58*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11020611
ab € 248,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.