phoenix Datenschutz-Tresor DATA COMMANDER DS4622E
2 Std. Feuerschutz für Speichermedien gem. NT FIRE 017-120
DIS, doppelte Türkonstruktion, wasserfeste Quelldichtugen,
Hochsicherheits-Elektronik-Schloss, automatische Türverrie-
gelung, inkl. 5 Schubladen und 2 Fachböden, Gewicht: 516 kg
Fassungsvermögen: 228 Liter (alt: DC4622 / neu: DS4622E)
Farbe: creme-weiß
Außenmaße: (B)690 x (T)720 x (H)1.770 mm
Innenmaße: (B)400 x (T)405 x (H)1.410 mm
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.