| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71240253 Herst.-Nr.: FGQ59000YL00 EAN/GTIN: 0086876174861 |
| |
|
| | |
| Rubbermaid HYGEN Quick-Connect-Halter, 1.200 mm aus Aluminium / PP, leichtes Anbringen und Entfernen des Mopps, mit Kletterstreifen und Abzieherrand,passend für alle HYGEN Quick-Connect-Stiele, (FGQ59000YL00) Maße: (B)1.220 x (T)90 x (H)39 mm, Farbe: silber / schwarz Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop rubbermaid, feuchtwischmop, Nass-Reinigung, Wischmopps |
| | |
| |