Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid HYGEN Teleskopstiel, Länge: 1.219 bis 1.829 mm (71240122)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moppstiel HYGEN™ Quick-Connect-Stiel, 1,21 bis 1,82 m, gelb
Moppstiel HYGEN™ Quick-Connect-Stiel, 1,21 bis 1,82 m, gelb
Artikel-Nr.:
     505-71240122
Herst.-Nr.:
     FGQ75500YL00
EAN/GTIN:
     0086876182460
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Griff Fensterwischer
Teleskopstiel
Rubbermaid HYGEN Teleskopstiel, Länge: 1.219 bis 1.829 mm
mit Quick-Connect Mechanismus, aus Aluminium, rutschfeste
Kappe am Ende des Stiels, Durchmesser: 53 mm, Farbe: gelb

(FGQ75500YL00 / Q755-00-YL00)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Weitere Suchbegriffe: gerätestiel aluminium, griff fensterwischer, Nass-Reinigung, Wischmopps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
6
€ 5,50*
ab € 18,25*
€ 27,26*
1
€ 8,95*
ab € 19,16*
€ 28,31*
58 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 31,20*
5 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 26,80*
€ 38,08*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 163,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGQ760000000
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.