Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Klapptisch ROND-152 aus Kunststoff, lichtgrau (71220185)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Klapptisch ROND-152 aus Kunststoff, lichtgrau (71220185)
SODEMATUB Klapptisch ROND-152 aus Kunststoff, lichtgrau (71220185)
Artikel-Nr.:
     505-71220185
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     ROND-152
EAN/GTIN:
     3700245514696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch grau
SODEMATUB Klapptisch ROND-152 aus Kunststoff, lichtgrau
Tischplatte aus Polyethylen, Farbe: lichtgrau, 50 mm um-
laufender Rand, klappbares Tischgestell aus 28 mm Stahlrohr,
mit zusätzlichen Längszargen aus Profilstahl, mit Sicher-
heitsarretierung, Metallteile pulverbeschichtet lichtgrau,
Maße: Durchmesser 1.520 x (H)740 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch sodematub, Tische & Theken, Klapptische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
YCD-48
ab € 119,33*
Sonstiges
Sodematub
CHARIOT
ab € 176,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.