Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Universaltisch 120ROHN, 1.200 mm, buche/schwarz (71220112)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Universaltisch 120ROHN, 1.200 mm, buche/schwarz (71220112)
SODEMATUB Universaltisch 120ROHN, 1.200 mm, buche/schwarz (71220112)
Artikel-Nr.:
     505-71220112
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     120ROHN
EAN/GTIN:
     3700245509289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
SODEMATUB Universaltisch 120ROHN, 1.200 mm, buche/schwarz
Rundtisch zur Kombination, Durchmesser: 1.200 mm, Arbeits-
platte: buche, Gestell: schwarz, Höhe: 740 mm, Tisch-
plattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, umlaufender
Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x
20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen,

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: allzwecktisch, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
110ROHN
ab € 112,17*
Sonstiges
Sodematub
80ROHN
ab € 84,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.