Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Beistelltisch 140DRHA, halbrund, buche/alu (71220068)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Beistelltisch 140DRHA, halbrund, buche/alu (71220068)
SODEMATUB Beistelltisch 140DRHA, halbrund, buche/alu (71220068)
Artikel-Nr.:
     505-71220068
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     140DRHA
EAN/GTIN:
     3700245506387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch buche
beistell tisch
SODEMATUB Beistelltisch 140DRHA, halbrund, buche/alu
zur Kombination mit 700 mm Konferenztischen, Durchmesser:
1.400 mm, Arbeitsplatte: buche, Gestell: alusilber, Höhe:
740 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche,
umlaufender Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm,
(140DRHA)
Stahlzarge: 50 x 20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: beistelltisch halbrund, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRHA
ab € 92,61*
Sonstiges
Sodematub
126THA
ab € 90,07*
Sonstiges
Sodematub
147THA
ab € 104,76*
Sonstiges
Sodematub
126RHA
ab € 82,00*
Sonstiges
Sodematub
128RHA
ab € 98,18*
Sonstiges
Sodematub
147RHA
ab € 99,56*
Sonstiges
Sodematub
148RHA
ab € 103,68*
Sonstiges
Sodematub
168RHA
ab € 113,32*
Sonstiges
Sodematub
188RHA
ab € 125,03*
Sonstiges
Sodematub
76RHA
ab € 73,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.