| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70570001 Herst.-Nr.: 70570 CA10 EAN/GTIN: 4014296624631 |
| | |
|
| | |
| Topstar Kinder-Drehstuhl "S'COOL 3", Herz-Motiv pink Bezug: 100 % Polyester, Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze, Polyamid-Fußkreuz schwarz, Sicherheits-Doppelrollen, Sitzmaße: (B)450 x (T)400 x (H)420 - 550 mm, Lehnenhöhe: Lehnenhöhe: 490 mm, Tragkraft: 60 kg (70570 CA10) optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürostühle, Bürostühle für Kinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 81,64* | € 106,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,12* | € 116,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,84* | € 120,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|