| |
|
| Artikel-Nr.: 505-68570256 Herst.-Nr.: 13024 EAN/GTIN: 4260061894574 |
| | |
|
| | |
| miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Spa Basic, 600 mm x 15 m, gelb 100 % Polyethylen, geeignet für nasse & trockene Bereiche, für barfuß-Nutzung geeignet, funktionelles Design, rutsch- fest, korrosionsfest gegen Chlor & Salzwasser, beständig gegen Laugen und Säuren, durchgefärbter Bodenbelag (13024) lärmdämmend, temperaturbeständig von -40 Grad bis +50 Grad, lose verlegbar, Flüssigkeiten laufen problemlos ab, Stärke: 9 mm, Oberfläche: profiliert Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Meter | € 6,90* | ab € 26,46* | € 35,62* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 26,98* | € 36,27* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Meter | € 4,30* | ab € 26,08* | € 36,84* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Meter | € 7,90* | ab € 29,15* | € 39,15* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 424,71* | € 493,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|