Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 600 x 900 mm, braun (68570152)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 600 x 900 mm, braun (68570152)
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 600 x 900 mm, braun (68570152)
Artikel-Nr.:
     505-68570152
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-2
EAN/GTIN:
     4260061895632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 600 x 900 mm, braun
100 % Polyamid, optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme,
absolut rutschfest, waschmaschinentauglich bis zu 30 Grad,
UV-beständig, extrem strapazierfähiger Rücken, Stärke: 9 mm,
für Innenbereiche und Hauseingänge geeignet
(22020-2)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Ein- & Ausgangsbereich, Schmutzfangmatten, Innen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,22*
€ 24,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,27*
€ 24,35*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 24,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,96*
€ 26,65*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 25,19*
€ 34,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,15*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,09*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,17*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,01*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 66,16*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 74,34*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 20,01*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,72*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 65,90*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,10*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.