| |
|
| Artikel-Nr.: 505-68570070 Herst.-Nr.: 17061 EAN/GTIN: 4260061899920 |
| | |
|
| | |
| miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion, 650 x 950 mm 100 % Polyurethan, hochelastische Noppen auf der Oberseite, lärmdämmend, gute Isolierung gegen kalte Böden, einfache verschleißfest, temperaturbeständig bis zu + 80 Grad, schwer entflammbar, elektrostatische Entladung, Stärke: 14 mm, Farbe: schwarz (17061) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,24* | € 90,75* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,27* | € 90,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,69* | € 91,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,22* | € 91,25* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 86,97* | € 107,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|