Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO FUSION, aus Polyurethan, LxB 1250 x 950 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO FUSION
ESD-Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO FUSION
ESD-Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO FUSION
ESD-Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO FUSION
ESD-Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO FUSION
Artikel-Nr.:
     103-611505
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17063
EAN/GTIN:
     4260061899937
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
ESD-Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO FUSION, aus Polyurethan, LxB 1250 x 950 mm.

Chemikalienresistent. Brandschutzklasse B1 DIN 4102 (schwer entflammbar). Ableitfähig DIN IEC 61340-4-1 ESD.

Aus Polyurethan. Anti-ermüdend durch genoppte Oberfläche, abgeschrägte Kanten zur Verminderung der Stolpergefahr, trittschall- und geräuschdämmend. Aufgrund der vielfältigen Eigenschaften ist die Matte in fast jedem Arbeitsbereich einsetzbar. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Erdungsbaustein im Lieferumfang enthalten. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C. Mattenhöhe ca. 14 mm, Gewicht ca. 5,2 kg/m². Farbe Schwarz.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Breite:
950 mm
Länge:
1250 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Flächengewicht:
5.2 kg/m²
Einsatzort:
Innenbereich
Eigenschaft:
rutschhemmend, anti-ermüdend, chemikalienresistent, schwer entflammbar, ableitend, angeschrägt, ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, antistatikmatten schwarz, anti statik matte, arbeitsplatzmatte miltex, 611505 49, Ableitende Matte, Ableitende Matten, Anti-Ermüdungsmatte, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 169,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,21*
€ 169,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,62*
€ 169,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,25*
€ 171,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,18*
€ 179,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17061
ab € 74,25*
Sonstiges
Miltex
12190
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.