| |
|
| Artikel-Nr.: 505-68570067 Herst.-Nr.: 17073 EAN/GTIN: 4260061891641 |
| | |
|
| | |
| miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Stat, 950 x 1.250 mm 100 % Polyurethan, hochelastische Noppen auf der Oberseite, lärmdämmend, gute Isolierung gegen kalte Böden, einfache verschleißfest, elektrostatische Entladung, temperatur- beständig bis zu + 80 Grad, Stärke: 14 mm, Farbe: schwarz (17073) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,99* | € 179,52* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,81* | € 180,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,09* | € 180,57* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 151,39* | € 180,79* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 151,72* | € 183,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|