Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR 1200 x 1800 mm, rot (68570017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR 1200 x 1800 mm, rot (68570017)
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR 1200 x 1800 mm, rot (68570017)
Artikel-Nr.:
     505-68570017
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22043
EAN/GTIN:
     4260061895397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR 1200 x 1800 mm, rot
100 % Polyamid, optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme,
absolut rutschfest, waschmaschinentauglich bis zu 30 Grad,
UV-beständig, extrem strapazierfähiger Rücken, Stärke: 9 mm,
für Innenbereiche und Hauseingänge geeignet
(22043)

Farbe: weinrot

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte miltex weinrot, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Ein- & Ausgangsbereich, Schmutzfangmatten, Innen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,11*
€ 82,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 82,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 83,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,16*
€ 86,48*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 91,63*
€ 114,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,10*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,11*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,08*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 66,12*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,40*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,75*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 66,11*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,10*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,51*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,19*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 41,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.