Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 400 x 600 mm, beige (68570004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 400 x 600 mm, beige (68570004)
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 400 x 600 mm, beige (68570004)
Artikel-Nr.:
     505-68570004
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22016
EAN/GTIN:
     4260061895151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 400 x 600 mm, beige
100 % Polyamid, optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme,
absolut rutschfest, waschmaschinentauglich bis zu 30 Grad,
UV-beständig, extrem strapazierfähiger Rücken, Stärke: 9 mm,
für Innenbereiche und Hauseingänge geeignet
(22016)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Ein- & Ausgangsbereich, Schmutzfangmatten, Innen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 12,53*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 12,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,84*
€ 13,64*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,08*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 66,11*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,31*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,54*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 66,11*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,16*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,56*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 66,13*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,12*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 41,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.