| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6490383 Herst.-Nr.: 2660 EAN/GTIN: 4003482026601 |
| | |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Sicherheitskabel mit Vorhängeschloss LOOK Spiralkabel: mit 2 Ösen, Seilstärke: 10 mm, Länge: 2.500 mm, mit Kunststoffummantelung, Vorhängeschloss LOOK: Bügel- stärke: 8 mm, Bügelweite: 27 mm, Bügelhöhe: 31 mm, Gesamthöhe: 75 mm, inkl. 2, Schlüssel, Farbe: schwarz (2660 / 750/250+402/50) Auslaufartikel: Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht. Eine Nachlieferung ist nicht möglich. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,97* | € 17,26* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,71* | € 17,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 21,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|