Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARPAK Palmblatt-Teller mit Deckel, 2-geteilt, 300 ml (6488997)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARPAK Palmblatt-Teller mit Deckel, 2-geteilt, 300 ml (6488997)
STARPAK Palmblatt-Teller mit Deckel, 2-geteilt, 300 ml (6488997)
Artikel-Nr.:
     505-6488997
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     88997
EAN/GTIN:
     4002911730669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Menü-Teller
Menüteller
Essteller
Speiseteller
STARPAK Palmblatt-Teller mit Deckel, 2-geteilt, 300 ml
Teller aus 100% Palmblatt, ohne chemische Zusätze,
Deckel aus recyceltem PET, geruchsneutral, wasserdicht,
Durchmesser: 230 mm, Höhe: 53 mm
beinhaltet: 10 Stück
(88997)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Teller, essteller 23 cm, menü teller, teller starpak, Partys, Feste & Events, Einweg-Teller, Palmblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.