Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poétic Pflanzgefäß PAPYRUS, Durchmesser: 245 mm, honig (6462077)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poétic Pflanzgefäß PAPYRUS, Durchmesser: 245 mm, honig (6462077)
Poétic Pflanzgefäß PAPYRUS, Durchmesser: 245 mm, honig (6462077)
Artikel-Nr.:
     505-6462077
Hersteller:
     Poétic
Herst.-Nr.:
     PAR25MI
EAN/GTIN:
     3167890045027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Poétic Pflanzgefäß PAPYRUS, Durchmesser: 245 mm, honig
Blumentopf, Höhe: 195 mm, Erdvolumen: 4,6 Liter,
Wasserreservoir: 0,6 Liter, aus 100% recyceltem Kunststoff,
Überlauf mit Verschluss, mit Wasserstandsanzeige,
uv-beständig, frostsicher
(PAR25MI)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäße, Blumenkübel, rund, In-/Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Poétic
PAR25VL
ab € 5,63*
Sonstiges
Poétic
PAR25MF
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.