Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday Transportkarre, klappbar, Tragkraft: 100 kg (64453049)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday Transportkarre, klappbar, Tragkraft: 100 kg (64453049)
Wonday Transportkarre, klappbar, Tragkraft: 100 kg (64453049)
Artikel-Nr.:
     505-64453049
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     MDI100171
EAN/GTIN:
     3701254713438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Wonday Transportkarre, klappbar, Tragkraft: 100 kg
Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion, mit Aluminiumschaufel,
Räder aus TPR auf Plastikfelge, Schaufel und Räder
abklappbar, Griffholm einschiebar, Schaufelbreite: 355 mm,
Schaufeltiefe: 320 mm, mit elastischem Spannband
(MDI100171)

Farbe: grau / grün,
Maße ausgeklappt: (B)490 x (T)510 x (H)1.110 mm
Maße eingeklappt: (B)490 x (T)60 x (H)840 mm

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, Lagerbedarf, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.