Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
keeeper Aufbewahrungsbox Euro-Box XXL "bruno eco", grey (6441344)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6441344
Hersteller:
keeeper
Herst.-Nr.:
1539915000000
EAN/GTIN:
4052396105445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
keeeper Aufbewahrungsbox Euro-Box XXL "bruno eco", grey
54 Liter, Material: PP/Regranulat, rundum laufende Rippen,
Griffmulden an allen Seiten, robust, stapelbar,
Maße: (B)520 x (T)430 x (H)280 mm, Farbe: stone grey
(1539915000000)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Aufbewahrungs-Boxen und -Körbe
>
Transportbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Sammelbehälter
,
euro normbehälter grau
,
euro normbehälter
,
euro-behälter 54l
,
Aufbewahrungs-Boxen und -Körbe
,
Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
bruno eco line euro-box xxl; 54L
keeeper
1539913800000
ab € 15,65*
Sonstiges
bruno eco line euro-box xxl; 54L
keeeper
1539967900000
ab € 15,76*
Sonstiges
keeeper Aufbewahrungsbox Euro-Box XXL "bruno eco", graphite Farbe: eco-graphit, 54 Liter, aus 100% Recyclingkunststoff, - 1 Stück (1539983300000)
keeeper
1539983300000
ab € 15,76*
Sonstiges
keeeper Aufbewahrungsbox Euro-Box XXL "bruno eco", green (6441345)
keeeper
1539931900000
ab € 13,54*
Sonstiges
keeeper Aufbewahrungsbox Euro-Box XXL "bruno eco", sky blue (6441346)
keeeper
1539969500000
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen