Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schneeschieber, mit Holzstiel, Länge: 1.100 mm (6420932)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schneeschieber, mit Holzstiel, Länge: 1.100 mm (6420932)
Kunststoff-Schneeschieber, mit Holzstiel, Länge: 1.100 mm (6420932)
Artikel-Nr.:
     505-6420932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4578.00
EAN/GTIN:
     4004383578008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber kunststoff
schneeschieber
schneeschieber 40 cm
Kunststoff-Schneeschieber, mit Holzstiel, Länge: 1.100 mm
Schaufelbreite: 400 mm, mit verzinkter Stahlkante,
Holzstiel mit ergonomischem D-Griff
(4578.00)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Wintersortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bradas
KT-CXG811
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.