Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-64000465 Herst.-Nr.: 400165231 EAN/GTIN: 3595560034963 |
| | |
|
| | |
| UNiLUX LED-Tischleuchte STRATA, Klemmfuß, weiß Leistung: 19W, gewichteter Energieverbrfauch: 19kWh/1000h, Lichtstrom: 2046 Lumen, Farbtemperatur: 3000/4000/5000/6500K Mindest-Farbwiedergabewert: 81Ra, Lebensdauer: 50.000 h, enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (400165231) Länge Leuchtenkopf: 800 mm, Armlänge: 700 mm, biegsam, Klemme für Tischstärken bis 70 mm, Arm aus Aluminium, Klemmbefestigung: Stahl mit Epoxidbeschichtung Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,00* | € 114,56* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,59* | € 114,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,17* | € 130,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,31* | € 147,14* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 118,39* | € 148,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Palette (ab € 92,59* pro Palette) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|