Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-64000464 Herst.-Nr.: 400124562 EAN/GTIN: 3595560029525 |
| | |
|
| | |
| UNiLUX LED-Tischleuchte STRATA, Klemmfuß, schwarz Leistung: 19W, gewichteter Energieverbrfauch: 19kWh/1000h, Lichtstrom: 2046 Lumen, Farbtemperatur: 3000/4000/5000/6500K Mindest-Farbwiedergabewert: 81Ra, Lebensdauer: 50.000 h, enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (400124562) Länge Leuchtenkopf: 800 mm, Armlänge: 700 mm, biegsam, Klemme für Tischstärken bis 70 mm, Arm aus Aluminium, Klemmbefestigung: Stahl mit Epoxidbeschichtung Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, unilux led schreibtischlampe, led controller, arbeitsplatzlampen led, Tischleuchten, LED-Leuchten, Klemmfuß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,31* | € 113,63* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,25* | € 113,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,84* | € 121,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,89* | € 125,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 107,67* | € 129,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|