Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE LUMI, Höhe: 1,55 m, blau (64000448)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE LUMI, Höhe: 1,55 m, blau (64000448)
UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE LUMI, Höhe: 1,55 m, blau (64000448)
Artikel-Nr.:
     505-64000448
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400166582
EAN/GTIN:
     3595560036202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
UNiLUX LED-Stehleuchte AMBIANCE LUMI, Höhe: 1,55 m, blau
Leistung: 11W, gewichteter Energieverbrauch: 11kWh/1000h
Lichtstrom: 915 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 84 Ra, Lebensdauer: 30.000 h,
Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E, auwechselbar
(400166582)

eckiger Sockel, Sockel E27, Schirm in konischer Form,
Sockel und Arm aus Metall Epoxy beschichtet,
Lampenschirm aus Textilmaterial, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Standleuchten, LED-Stehleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
unilux
400166585
ab € 116,42*
Sonstiges
unilux
400166583
ab € 116,21*
Sonstiges
unilux
400166584
ab € 116,05*
Sonstiges
unilux
400166581
ab € 116,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.