Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Tischleuchte AMBIANCE 2.0, weiß (64000432)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX LED-Tischleuchte AMBIANCE 2.0, weiß (64000432)
UNiLUX LED-Tischleuchte AMBIANCE 2.0, weiß (64000432)
Artikel-Nr.:
     505-64000432
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400166612
EAN/GTIN:
     3595560036783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
UNiLUX LED-Tischleuchte AMBIANCE 2.0, weiß
Leistung: 11W, gewichteter Energieverbrauch: 11kWh/1000h
Lichtstrom: 915 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 84 Ra, Lebensdauer: 30.000 h,
Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E, auwechselbar
(400166612)

mit USB-Ladeport, runder Sockel, Sockel E27, Höhe: 650 mm,
Sockel und Arm aus Metall Epoxy beschichtet,
Lampenschirm aus Textilmaterial, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, unilux led schreibtischlampe, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
unilux
400166607
ab € 74,48*
Sonstiges
unilux
400166609
ab € 74,68*
Sonstiges
unilux
400166610
ab € 74,69*
Sonstiges
unilux
400166611
ab € 74,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.