Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-64000312 Herst.-Nr.: 400100711 EAN/GTIN: 3595560027002 |
| | |
|
| | |
| UNiLUX LED-Stehleuchte ZELUX, silber Leistung: 37,4W, gewichteter Energieverbrauch: 37kWh/1000h, Lichtstrom: 5539 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß, Mindest-Farbwiedergabewert: 83 Ra, Lebensdauer: 40.000h, enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (400100711) Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden Höhe: 1.800 mm, Durchmesser Fuß: 340 mm, Dummfunktion am Standrohr, Leuchtenkopf in 2 Teilen, Kabellänge: 2,40 m, Eurostecker Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Abdeckung Jalousiedrehschalter, Drehschalterabdeckung, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Standleuchten, LED-Deckenfluter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 173,66* | € 211,03* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 171,11* | € 211,03* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 180,86* | € 218,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,42* | € 262,42* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 217,67* | € 270,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|